Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement8 °
- Type de filUNF
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale8050 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.5625 po
- Diamètre de la bille1.1250 po
- Longueur jusqu’au centre de la bille2.5000 po
- SérieHF
- CUP_NON781711482384
- Poids0.42 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/8-18