HF16G
HF - Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1-1/4 - 12 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00098566
N° MFRHF16G
Prix984.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HF - Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1-1/4 - 12 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00098566
N° MFRHF16G
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
Prix984.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HF 16 G BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    8.5 °
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    28400 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 300 °F
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    1.0000 po
  • Diamètre de la bille
    1.8750 po
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    4.1250 po
  • Série
    HF
  • CUP_NON
    781711481059
  • Poids
    2.25 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1-1/4-12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif