Aperçu
- Construction de précision en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes femelles Course extérieure en acier au carbone en une pièce
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille du filetage de la tige#1 1/4-12
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement8.5
- Type de filUNF
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- Capacité de charge statique radiale21000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Diamètre de la tête2.7500 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête1.0000 po
- SérieTR
- Numéro de catalogue du fabricantTR 16N
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288719915
- CUP_NON662288719915
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Poids2.18 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1-1/4-12