TR16N
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard TR, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00098570
N° MFRTR16N
Prix301.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard TR, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00098570
N° MFRTR16N
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
Votre prix301.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TR 16 N EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille du filetage de la tige
    1.2500-12
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Type de fil
    UNF-3B
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    28400 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    1 po
  • Diamètre de la bille
    1.875 po
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Série
    Spherco®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400176167
  • CUP_NON
    637400176167
  • Poids
    2.48 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1-1/4-12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif