HFL4
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série HF, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00098593
N° MFRHFL4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série HF, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00098593
N° MFRHFL4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE HFL 4

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Taille du filetage de la tige
    .2500-28
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Type de fil
    UNF-3B
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    2700 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.281 po
  • Diamètre de la bille
    0.515 po
  • Hauteur totale
    1.6870 po
  • Série
    Heim®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400154240
  • CUP_NON
    637400154240
  • Poids
    0.05 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/4-28

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif