Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Taille du filetage de la tige.3125-24
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Type de filUNF-3B
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale3350 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0.344 po
- Diamètre de la bille0.625 po
- Hauteur totale1.8130 po
- SérieSpherco®
- Numéro CUP du fabricant637400189327
- CUP_NON637400189327
- Poids0.08 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/16-24