Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Taille du filetage de la tige3/8-24
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement12 o
- Type de filUNF-2B-LH
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale3915 lbf
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête0.4060 po
- Hauteur totale2.1250 po
- SérieMG
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029035654
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.152 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/8-24