Aperçu
Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE HFL 10
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale9550 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.562 po
- CUP_NON781711482483
- Poids0.45 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité