MG-12
MG - Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16
N° D’ARTICLE MI00098648
N° MFRMG-12
Prix77.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MG - Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16
N° D’ARTICLE MI00098648
N° MFRMG-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix77.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MG-12 FEMELLE G/H EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    14 °
  • Type de fil
    UNF-2B-LH
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    11518 lbf
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.6870 po
  • Diamètre de la bille
    1.3125 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Série
    MG
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029035081
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.723 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/4-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif