Aperçu
Description du fabricant
TRL 7N EXTRÉMITÉ TIGE
- Construction de précision en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes femelles à gauche Course extérieure en acier au carbone en une pièce
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Taille du filetage de la tige#7/16-20
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement7
- Type de filUNF
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- Capacité de charge statique radiale5350 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Diamètre de la tête1.1250 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête0.4370 po
- SérieTR
- Numéro de catalogue du fabricantTRL 7N
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288720249
- CUP_NON662288720249
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Poids0.19 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage7/16-20
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité