CFH 4 B
Suiveur de came plate - goujon lourd de la série CAMROL, 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00098692
N° MFRCFH 4 B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - goujon lourd de la série CAMROL, 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00098692
N° MFRCFH 4 B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CFH 4 B CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Configuration de goujon lourd

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Largeur du rouleau
    2.2500 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    2.0000 po
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    2-12
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29985 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    89540 lbf
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    Goujon lourd CAMROL
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFH 4 B
  • Numéro CUP du fabricant
    726166040291
  • CUP_NON
    726166040291
  • Poids
    10.63 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif