Aperçu
Description du fabricant
MG-8Z EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE L/H AVEC ZERK
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Taille du filetage de la tige1/2-20
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement12 o
- Type de filUNF-2B-LH
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Diamètre de la tête1.3120 po
- Largeur de la tête0.5000 po
- Hauteur totale2.7810 po
- SérieMG
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029035791
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.329 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/2-20
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité