Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale9550 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.562 po
- CUP_NON781711482551
- Poids0.42 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques