Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille du filetage de la tige1.2500-12
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Type de filUNF-3B
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Revêtement de finitionAcier
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale28400 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Diamètre de la tête2.7500 po
- Largeur de la tête1 po
- Diamètre de la bille1.875 po
- Hauteur totale5.5000 po
- SérieHeim®
- Numéro CUP du fabricant637400154172
- CUP_NON637400154172
- Poids2.48 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1-1/4-12
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation