Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou de fente Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau0.6875 po
- Largeur du rouleau0.4375 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.3125 po
- Type de goujonGoujon lourd
- Type de fermetureScellé
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetage5/16-24
- Capacité de charge dynamique radiale955 lbf
- Capacité de charge statique radiale2480 lbf
- Rpm max.8300 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieGoujon lourd CAMROL
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCCFH 11/16 S
- Numéro CUP du fabricant726166031626
- CUP_NON726166031626
- Poids0.06 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables