Aperçu
Description du fabricant
FOLL À CAMES SCELLÉ CCFH 3/4 S
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou de fente Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau0.7500 po
- Largeur du rouleau0.5000 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.4375 po
- Type de goujonGoujon lourd
- Type de fermetureScellé
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetage7/16-20
- Capacité de charge dynamique radiale1660 lbf
- Capacité de charge statique radiale4130 lbf
- Rpm max.6400 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieGoujon lourd CAMROL
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCCFH 3/4 S
- Numéro CUP du fabricant726166032395
- CUP_NON726166032395
- Poids0.08 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité