Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou de fente Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau1.3750 po
- Largeur du rouleau0.7500 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.7500 po
- Type de goujonCFH - Goujon lourd
- Type de fermetureScellé
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetage3/4-16
- Capacité de charge dynamique radiale3930 lbf
- Capacité de charge statique radiale7700 lbf
- Rpm max.2800 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieGoujon lourd CAMROL
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCCFH 1 3/8 S
- Numéro CUP du fabricant726166035228
- CUP_NON726166035228
- Poids0.44 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables