Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou de fente Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau1.8750 po
- Largeur du rouleau1.0000 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon1.0000 po
- Type de goujonGoujon lourd
- Type de fermetureScellé
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetage1-14
- Capacité de charge dynamique radiale6385 lbf
- Capacité de charge statique radiale15840 lbf
- Rpm max.2000 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieGoujon lourd CAMROL
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCCFH 1 7/8 S
- Numéro CUP du fabricant726166037116
- CUP_NON726166037116
- Poids1.15 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables