Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- Matériel de courseTissu PTFE, acier
- Capacité de charge statique radiale7364 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.562 po
- CUP_NON781711480762
- Poids0.69 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques