Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.1900 po
- Taille du filetage de la tige#10-32
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- Matériel de courseTissu PTFE, acier
- Capacité de charge statique radiale1531 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Diamètre de la tête0.6250 po
- Largeur de la tête1/4 po
- CUP_NON781711480793
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage10-32