CCFH 2 3/4 S

McGill (RRX)
CCFH 2 3/4 S

Suiveur de cames à goujon lourd de la série CAMROL, 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00098808
N° MFRCCFH 2 3/4 S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
CCFH 2 3/4 S

Suiveur de cames à goujon lourd de la série CAMROL, 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00098808
N° MFRCCFH 2 3/4 S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FOLL À CAMES SCELLÉ CCFH 2 3/4 S
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou de fente Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    2.7500 po
  • Largeur du rouleau
    1.5000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    1.2500 po
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11720 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    32900 lbf
  • Rpm max.
    1050 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    Goujon lourd CAMROL
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CCFH 2 3/4 S
  • Numéro CUP du fabricant
    726166038953
  • CUP_NON
    726166038953
  • Poids
    3.18 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif