Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- Matériel de courseTissu PTFE, acier
- Capacité de charge statique radiale2539 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.281 po
- CUP_NON781711480809
- Poids0.06 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques