Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou de fente Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau3.5000 po
- Largeur du rouleau2.0000 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon1.7500 po
- Type de goujonCFH - Goujon lourd
- Type de fermetureScellé
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetage1-3/4-12
- Capacité de charge dynamique radiale22800 lbf
- Capacité de charge statique radiale45700 lbf
- Rpm max.820 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationTête, côté goujon
- SérieGoujon lourd CAMROL
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCCFH 3 1/2 S
- Numéro CUP du fabricant726166040062
- CUP_NON726166040062
- Poids6.92 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables