Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- Matériel de courseTissu PTFE, acier
- Capacité de charge statique radiale6660 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Diamètre de la tête1.3120 po
- Largeur de la tête1/2 po
- CUP_NON781711480939
- Poids0.28 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques