Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau0.5000 po
- Largeur du rouleau0.3750 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.2500 po
- Type de goujonGoujon lourd
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetage1/4-28
- Capacité de charge dynamique radiale680 lbf
- Capacité de charge statique radiale1580 lbf
- Rpm max.11500 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieGoujon lourd CAMROL
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCCFH 1/2 SB
- Numéro CUP du fabricant726166030339
- CUP_NON726166030339
- Poids0.04 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables