Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier
- Matériel de courseTissu PTFE / Acier
- Capacité de charge statique radiale7364 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.5625 po
- CUP_NON781711480946
- Poids0.39 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques