CH22LW
Tête hexagonale suiveur de cames - série HexLube®, 0.6875 po de diamètre de rouleau, 0.4375 po de largeur de rouleau, 0.3125 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00098851
N° MFRCH22LW
Prix222.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête hexagonale suiveur de cames - série HexLube®, 0.6875 po de diamètre de rouleau, 0.4375 po de largeur de rouleau, 0.3125 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00098851
N° MFRCH22LW
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
Prix222.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CH 22-LW SUIVEUR DE CAM

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    11/16 po
  • Largeur du rouleau
    0.4380 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    0.3125 po
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    0.3125 po
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Capacité de charge dynamique radiale
    850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1200 lbf
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de lubrification
    Aucun
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Série
    HexLube®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400020774
  • CUP_NON
    637400020774
  • Poids
    0.068 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif