Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau1.2500 po
- Largeur du rouleau0.7500 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.7500 po
- Type de goujonGoujon lourd
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetage3/4-16
- Capacité de charge dynamique radiale3930 lbf
- Capacité de charge statique radiale8500 lbf
- Rpm max.3100 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieGoujon lourd CAMROL
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCCFH 1 1/4 SB
- Numéro CUP du fabricant726166034788
- CUP_NON726166034788
- Poids0.39 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables