Aperçu
- Les suiveurs de cames de rouleau à aiguilles ont une section transversale d’anneau extérieur lourd et un ensemble complet de rouleaux à aiguilles
- Offre une capacité de charge dynamique et statique élevée et une performance antifriction dans une conception compacte
- Utilisé comme rouleaux de chenille, suiveurs de came et dans une large gamme de systèmes de mouvement linéaire
- Les suiveurs de came à goujon lourd sont conçus pour fournir une résistance supplémentaire aux goujons pour les applications avec des charges élevées ou des charges de choc
- La fonction HexLube® permet de relubrifier les suiveurs de came à tête hexagonale à travers la tête hexagonale, ce qui est très pratique dans les espaces restreints ou lorsque l’accès aux goujons est impossible
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau1-1/2 po
- Largeur du rouleau0.8750 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre du goujon0.8750 po
- Type de goujonGoujon lourd
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetage7/8-14
- Capacité de charge dynamique radiale3320 lbf
- Capacité de charge statique radiale7900 lbf
- Rpm max.3100 tr/min
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de lubrificationTête hexagonale, montant à l’extrémité
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon, côté goujon
- SérieHexLube®
- Numéro CUP du fabricant637400004408
- CUP_NON637400004408
- Poids0.63 lb
- ApplicationManutention de matériel, montage sur tourne-disque, chariots élévateurs, machinerie textile
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation