Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement7 °
- Type de filUNF
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier
- Matériel de courseBronze aluminium
- Capacité de charge statique radiale7620 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- Diamètre de la tête1.1250 po
- Largeur de la tête0.4375 po
- Diamètre de la bille0.8125 po
- Longueur jusqu’au centre de la bille2.1250 po
- SérieHMX
- CUP_NON781711483404
- Poids0.16 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/2-20