Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Direction du filetageMain droite
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- Matériel de courseBronze aluminium
- Capacité de charge statique radiale13575 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Diamètre de la tête1.3120 po
- Largeur de la tête1/2 po
- CUP_NON781711483411
- Poids0.28 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques