HMX10G
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série HMX G, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00098925
N° MFRHMX10G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série HMX G, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00098925
N° MFRHMX10G
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE HMX 10 G

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille du filetage de la tige
    .7500-16
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision et capacité supplémentaires
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    14 mm
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériel de course
    Bronze aluminium
  • Capacité de charge statique radiale
    13940 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.562 po
  • Diamètre de la bille
    1.125 po
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Série
    Heim®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400156282
  • CUP_NON
    637400156282
  • Poids
    0.46 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/4-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif