Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille du filetage de la tige7/8-14
- Direction du filetageMain droite
- Angle de désalignement12 o
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Diamètre de la tête2.0000 po
- Largeur de la tête0.6870 po
- Hauteur totale4.3750 po
- SérieXM
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029046384
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.918 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage7/8-14