CH88LW
Tête hexagonale suiveur de cames - série HexLube®, 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00098936
N° MFRCH88LW
Prix449.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête hexagonale suiveur de cames - série HexLube®, 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00098936
N° MFRCH88LW
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
Prix449.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CH 88-LW SUIVEUR DE CAM
  • Les suiveurs de cames de rouleau à aiguilles ont une section transversale d’anneau extérieur lourd et un ensemble complet de rouleaux à aiguilles
  • Offre une capacité de charge dynamique et statique élevée et une performance antifriction dans une conception compacte
  • Utilisé comme rouleaux de chenille, suiveurs de came et dans une large gamme de systèmes de mouvement linéaire
  • Les suiveurs de came à goujon lourd sont conçus pour fournir une résistance supplémentaire aux goujons pour les applications avec des charges élevées ou des charges de choc
  • La fonction HexLube® permet de relubrifier les suiveurs de came à tête hexagonale à travers la tête hexagonale, ce qui est très pratique dans les espaces restreints ou lorsque l’accès aux goujons est impossible

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    2-3/4 po
  • Largeur du rouleau
    1.5000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    1.2500 po
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    25400 lbf
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de lubrification
    Tête hexagonale, montant à l’extrémité
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon, côté goujon
  • Série
    HexLube®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400020767
  • CUP_NON
    637400020767
  • Poids
    3.125 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif