Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Taille du filetage de la tige5/16-24
- Direction du filetageMain gauche
- Angle de désalignement13 o
- Type de filUNF-3A-LH
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0.2810 po
- Hauteur totale2.3125 po
- SérieXB
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029046186
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.072 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/16-24