HMXL-5G
HMX - Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Diamètre de l'alésage : 0.3125 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24 po, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00098946
N° MFRHMXL-5G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HMX - Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Diamètre de l'alésage : 0.3125 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24 po, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00098946
N° MFRHMXL-5G
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE HMXL 5 G

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Bronze aluminium
  • Capacité de charge statique radiale
    7500 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 300 °F
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0.3437 po
  • CUP_NON
    781711483459
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif