Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau4.0000 po
- Largeur du rouleau2.2500 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon2.0000 po
- Type de goujonCFH - Goujon lourd
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetage2-12
- Capacité de charge dynamique radiale29985 lbf
- Capacité de charge statique radiale62200 lbf
- Rpm max.700 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationTête, côté goujon
- SérieGoujon lourd CAMROL
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCCFH 4 SB
- Numéro CUP du fabricant726166040420
- CUP_NON726166040420
- Poids10.56 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables