Aperçu
Description du fabricant
CH 128-LW SUIVEUR DE CAM
- Les suiveurs de cames de rouleau à aiguilles ont une section transversale d’anneau extérieur lourd et un ensemble complet de rouleaux à aiguilles
- Offre une capacité de charge dynamique et statique élevée et une performance antifriction dans une conception compacte
- Utilisé comme rouleaux de chenille, suiveurs de came et dans une large gamme de systèmes de mouvement linéaire
- Les suiveurs de came à goujon lourd sont conçus pour fournir une résistance supplémentaire aux goujons pour les applications avec des charges élevées ou des charges de choc
- La fonction HexLube® permet de relubrifier les suiveurs de came à tête hexagonale à travers la tête hexagonale, ce qui est très pratique dans les espaces restreints ou lorsque l’accès aux goujons est impossible
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau4 po
- Largeur du rouleau2.2500 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre du goujon2.0000 po
- Type de goujonGoujon lourd
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Longueur du filetage1.5000 po
- Taille du filetage2-12
- Capacité de charge dynamique radiale22000 lbf
- Capacité de charge statique radiale68000 lbf
- Rpm max.1300 tr/min
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de lubrificationTête hexagonale, montant à l’extrémité
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon, côté goujon
- SérieHexLube®
- Numéro CUP du fabricant637400004217
- CUP_NON637400004217
- Poids10.34 lb
- ApplicationManutention de matériel, montage sur tourne-disque, chariots élévateurs, machinerie textile
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
View Literature