XB-12Z
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.7500 po, Taille du filetage de la tige : 7/8-14, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00098983
N° MFRXB-12Z
Prix288.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.7500 po, Taille du filetage de la tige : 7/8-14, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00098983
N° MFRXB-12Z
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
Votre prix288.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
XB-12Z EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE L/H AVEC ZERK

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille du filetage de la tige
    7/8-14
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Angle de désalignement
    12 o
  • Type de fil
    UNF-3A-LH
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Diamètre de la tête
    2.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.6870 po
  • Hauteur totale
    4.3750 po
  • Série
    XB
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029046087
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.918 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    7/8-14

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif