YCRSC-16
Rouleau de fourche sculpté - 1.0000 po de diamètre, 0.3125 po d’alésage, 0.6875 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00098989
N° MFRYCRSC-16
Prix44.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche sculpté - 1.0000 po de diamètre, 0.3125 po d’alésage, 0.6875 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00098989
N° MFRYCRSC-16
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
Votre prix44.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YCRSC 16 FOLL EMPIÈCEMENT CROWN SCELLÉ
  • Contient un ensemble complet de rouleaux à aiguilles
  • Offert en deux conceptions de base : avec un anneau intérieur pour le montage de chevauche dans une fourche ou avec un goujon intégral pour le montage en porte-à-faux
  • Une fente de tournevis ou une douille hexagonale à clé dans la tête du goujon facilite le montage
  • Les conceptions scellées avec rondelles de butée internes aident à prolonger la durée de vie dans des conditions de lubrification peu fréquente

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    1 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Largeur du rouleau
    0.6875 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2980 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5010 lbf
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.2
  • CUP_NON
    605790202223
  • Poids
    0.17 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif