AW-4Z
AW - Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00098990
N° MFRAW-4Z
Price$59.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AW - Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00098990
N° MFRAW-4Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix59.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE AW-4Z AVEC ZERK
  • Corps en acier allié, traité thermiquement, revêtu de protection pour une résistance à la corrosion
  • Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour résister à la corrosion (acier au carbone avec doublures en PTFE)
  • Bille en alliage d'acier, traitée thermiquement, plaquée chrome dur
  • Le suffixe Z désigne un raccord de graissage de type Zerk
  • Le suffixe vide indique qu’il n’y a pas de raccord graisseur
  • Configuration féminine droite

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    16 °
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    6190 lb
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.2812 po
  • Diamètre de la bille
    0.5000 po
  • Hauteur totale
    1.6875 po
  • Série
    AW
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029018503
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/4-28

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif