HFX-4G
Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00098991
N° MFRHFX-4G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00098991
N° MFRHFX-4G
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE HFX 4 G

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier plaqué chrome
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    6190 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +300 °F
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.281 po
  • CUP_NON
    781711483237
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif