Motion
HFX5G
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série HFX G, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099002
N° MFRHFX5G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série HFX G, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099002
N° MFRHFX5G
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE HFX 5 G

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Taille du filetage de la tige
    .3125-24
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision et capacité supplémentaires
  • Type de fil
    UNF-3B
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4130 ou 4340
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériel de course
    Bronze aluminium
  • Capacité de charge statique radiale
    8410 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0.344 po
  • Diamètre de la bille
    0.625 po
  • Hauteur totale
    1.8130 po
  • Série
    Heim®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400154776
  • CUP_NON
    637400154776
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/16-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif