Motion
1450501000
AR - Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : Precision Extra Capacity, Diamètre de l'alésage : 0.3125 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00099004
N° MFR1450501000
Prix94.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AR - Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : Precision Extra Capacity, Diamètre de l'alésage : 0.3125 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00099004
N° MFR1450501000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AR 5N EXTRÉMITÉ TIGE
  • Construction de précision en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes femelles Course extérieure en acier au carbone en une pièce

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision et capacité supplémentaires
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Acier au carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    7500 lb
  • Capacité de charge statique axiale
    750
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0.3437 po
  • Diamètre de la bille
    0.6250 po
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    1.3750 po
  • Hauteur totale
    0.4375 po
  • Longueur du filetage de la tige
    0.7187 po
  • Série
    RA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AR 5N
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288719656
  • CUP_NON
    662288719656
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.05 lb
  • Diamètre extérieur maximal
    0.8750 po
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/16-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif