Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale9544 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête0.406 po
- CUP_NON781711483251
- Poids0.14 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques