Motion
AR7N
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard AR N, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099025
N° MFRAR7N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard AR N, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099025
N° MFRAR7N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AR 7 N EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Taille du filetage de la tige
    .5000-20
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision et capacité supplémentaires
  • Type de fil
    UNF-3B
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4130 ou 4340
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Bronze aluminium
  • Capacité de charge statique radiale
    13660 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.437 po
  • Diamètre de la bille
    0.812 po
  • Hauteur totale
    2.3750 po
  • Série
    Spherco®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400175184
  • CUP_NON
    637400175184
  • Poids
    0.18 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/2-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif