Motion
HFX-10G
HFX - Extrémité de tige femelle filetée à droite - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 5/8-18 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00099041
N° MFRHFX-10G
Prix482.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HFX - Extrémité de tige femelle filetée à droite - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 5/8-18 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00099041
N° MFRHFX-10G
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
Prix482.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE HFX 10 G

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    8 °
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    13940 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 300 °F
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.5625 po
  • Diamètre de la bille
    1.1250 po
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    2.5000 po
  • Série
    HFX
  • CUP_NON
    781711483282
  • Poids
    0.42 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/8-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif