Motion
YCRSC-30
Rouleau de fourche 1.8750 po de diamètre, 0.5000 po de diamètre, largeur de rouleau 33 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00099069
N° MFRYCRSC-30
Price$82.26/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 1.8750 po de diamètre, 0.5000 po de diamètre, largeur de rouleau 33 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00099069
N° MFRYCRSC-30
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
Price$82.26/each

Aperçu

Description du fabricant
YCRSC 30 FOLL EMPIÈCEMENT CROWN SCELLÉ
  • Contient un ensemble complet de rouleaux à aiguilles
  • Offert en deux conceptions de base : avec un anneau intérieur pour le montage de chevauche dans une fourche ou avec un goujon intégral pour le montage en porte-à-faux
  • Une fente de tournevis ou une douille hexagonale à clé dans la tête du goujon facilite le montage
  • Les conceptions scellées avec rondelles de butée internes aident à prolonger la durée de vie dans des conditions de lubrification peu fréquente

Spécifications

  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    1-7/8 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Largeur du rouleau
    1.3125 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • CUP_NON
    605790197505
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8040 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12800 lbf
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.2
  • Poids
    0.82 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif