Motion
CCYR 2 1/2 S

McGill (RRX)
CCYR 2 1/2 S

Rouleau de fourche sculpté - 2.5000 po de diamètre, 0.7500 po d’alésage, 1.5000 po de largeur, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00099096
N° MFRCCYR 2 1/2 S
Prix150.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
CCYR 2 1/2 S

Rouleau de fourche sculpté - 2.5000 po de diamètre, 0.7500 po d’alésage, 1.5000 po de largeur, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00099096
N° MFRCCYR 2 1/2 S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix150.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FOLL À CAMES SCELLÉ CCYR 2 1/2 S
  • Suiveur de came de type fourche
  • Diamètre extérieur
  • Éléments roulants à aiguilles
  • Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    2-1/2 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Largeur du rouleau
    1.5000 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Largeur totale
    1.5625 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11720 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20700 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    1.6880 po
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Série
    CYR - Rouleau de fourche
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CCYR 2 1/2 S
  • Numéro CUP du fabricant
    726166057794
  • CUP_NON
    726166057794
  • Poids
    1.73 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif