Aperçu
Description du fabricant
YCRSC 44 FOLL EMPIÈCEMENT CROWN SCELLÉ
- Contient un ensemble complet de rouleaux à aiguilles
- Offert en deux conceptions de base : avec un anneau intérieur pour le montage de chevauche dans une fourche ou avec un goujon intégral pour le montage en porte-à-faux
- Une fente de tournevis ou une douille hexagonale à clé dans la tête du goujon facilite le montage
- Les conceptions scellées avec rondelles de butée internes aident à prolonger la durée de vie dans des conditions de lubrification peu fréquente
Spécifications
- Forme de rouleauJoli
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau2-3/4 po
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Largeur du rouleau1.5625 po
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-25 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale15000 lbf
- Capacité de charge statique radiale26600 lbf
- Rpm max.1400 tr/min
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionOxyde
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 18.2
- CUP_NON605790206276
- Poids2.29 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité